KAJOTE - Kytkentäjohto - MKJT 0,75 VIO 90C MK500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0 - 300 V
Nimellisjännite U - 500 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004154533
Sähkönumero
0415453
Toimittajan tuotenumero
0415453
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0:
300 V
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johdinväri:
muu
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
2.3 mm
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johtimen halkaisija:
2.3 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
26.7 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinteisiin asennuksiin valaisimien ja muiden kojeiden sisäisenä kytkentäjohtona.


