KAJOTE - Kytkentälanka - KL 0,8 SI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 1
Kertauksen tyyppi - ei ole
Kategoria - ei ole
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002010671
Sähkönumero
0201067
Toimittajan tuotenumero
0201067
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
1
Kertauksen tyyppi:
ei ole
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Parikertaus:
ei
Johtimen halkaisija:
0.82 mm
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Maanalainen asennustapa:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
PVC
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
1.62 mm
Paino:
7 kg/km
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Kytkentälanka
Tyyppi: KL
Käyttö: Pääasiassa kytkentälankana puhelin- ja elektroniikkateollisuudessa.
Rakenne: Tinattu kuparilanka, PVC-muovieriste.
Nimellisjännite: Max. 75V


