KAJOTE - Kytkentälanka - KL 1,13 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 1
Kertauksen tyyppi - ei ole
Kategoria - ei ole
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002011036
Sähkönumero
0201103
Toimittajan tuotenumero
0201103
Tukkuerä
250
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
1
Kertauksen tyyppi:
ei ole
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
1.95 mm
Kaapelin korkeus (noin):
1.95 mm
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
ei
Johtimen halkaisija:
1.13 mm
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Maanalainen asennustapa:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
PVC
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
1.95 mm
Paino:
12 kg/km
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Maadoituslanka:
ei
Nimellisjännite U:
75 V
Kytkentälanka
Tyyppi: KL
Käyttö: Pääasiassa kytkentälankana puhelin- ja elektroniikkateollisuudessa.
Rakenne: Tinattu kuparilanka, PVC-muovieriste.
Nimellisjännite: Max. 75V


