KAJOTE - Kytkentälanka - KL 1,13 VA

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 1

  • Kertauksen tyyppi - ei ole

  • Kategoria - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002011005

Sähkönumero

0201100

Toimittajan tuotenumero

0201100

Tukkuerä

250

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

1

Kertauksen tyyppi:

ei ole

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

muu

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

1.95 mm

Kaapelin korkeus (noin):

1.95 mm

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

ei

Johtimen halkaisija:

1.13 mm

AWG:

muu

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Maanalainen asennustapa:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

PVC

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

1.95 mm

Paino:

12 kg/km

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Maadoituslanka:

ei

Nimellisjännite U:

75 V

6412772011001

Kytkentälanka
Tyyppi: KL
Käyttö: Pääasiassa kytkentälankana puhelin- ja elektroniikkateollisuudessa.
Rakenne: Tinattu kuparilanka, PVC-muovieriste.
Nimellisjännite: Max. 75V