KAJOTE - Pylväsvalaisinjohto - MPK 3x2,5 N MU R100

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 698 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004035580

Sähkönumero

0403558

Toimittajan tuotenumero

0403558

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

7.98 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

11.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11.5 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MPK 3 x 2,5 N MUSTA R100

Kiinteään asennukseen pääasiassa pylväsvalaisimien kytkentäjohtona.