KAJOTE - Taipuisa liitäntäkaapeli Kajote - MSK 5x1.5 S VA R100 Eca

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 484 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004179604

Sähkönumero

0417960

Toimittajan tuotenumero

0417960

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

13.3 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

10.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

10.5 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CPR: Eca. 6412774179600

Siirrettävä liitäntäkaapeli
Tyyppi: MSK (H05VV-F)
Käyttö: Kotitalouksien ja toimistojen liitäntäkaapelina kevyissä siirrettävissä laitteissa. Sopimaton ulkokäyttöön.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-eristemuovi, väritunnistus
Nimellisjännite: 300/500 V