KAMIC - Akku LiFePo4 - 7349190

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1200 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 52 mm
Kokonaiskorkeus - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8779223
Toimittajan tuotenumero
7349190
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
6.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1200 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
52 mm
Kokonaiskorkeus:
25 mm
Leveys:
30 mm
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Käyttölämpötila:
5...40 °C
Paino:
75 g
Akku Dynamic opastevalaisimelle LiFePO4 6,4V 1200mAh
Vara-akku johdolla ja liittimellä opastevalaisimille Dynamic AT 25 (Snro 41 269 47) ja Dynamic AT Black (Snro 41 269 48).
Vara-akku johdolla ja liittimellä opastevalaisimille Dynamic AT 25 (Snro 41 269 47) ja Dynamic AT Black (Snro 41 269 48).
- Akun tyyppi: LiFePO4
- Jännite: 6,4 V
- Kapasiteetti: 1200 mAh


