KAMIC - Asennuslevy - Asennuslevy PROLED II antras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - alumiini
Väri - antrasiitti
Pituus - 150 mm
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942015443
Sähkönumero
4282641
Toimittajan tuotenumero
77.1255
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
alumiini
Väri:
antrasiitti
Pituus:
150 mm
Leveys:
150 mm
Korkeus:
19 mm
Halkaisija:
150 mm
Asennuslevy kojerasiaan Funkis ProLED II valaisimille. antrasiitti


