KAMIC - Asennuslevy - Asennuslevy PROLED II hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
hopeaTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - alumiini
Väri - hopea
Pituus - 150 mm
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942015474
Sähkönumero
4282638
Toimittajan tuotenumero
77.1258
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
alumiini
Väri:
hopea
Pituus:
150 mm
Leveys:
150 mm
Korkeus:
19 mm
Halkaisija:
150 mm
Asennuslevy jakorasiaan FUNKIS PROLED II valaisimille. hopeanharmaa
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


