KAMIC - FA230 palovaroittimelle - FAMTB Asennuskanta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - valkoinen
Korkeus - 20 mm
Halkaisija - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FA230
EAN-koodi
6410071190779
Sähkönumero
7119077
Toimittajan tuotenumero
SHAFFI002
Tukkuerä
100
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
20 mm
Halkaisija:
110 mm
FAMTB asennuskanta FA230 palovaroittimelle
FAMTB asennuskanta on tarkoitettu FA230 verkkojännite toimisen palovaroittimien (Snro 7111800) pinta-asennukseen
FAMTB asennuskanta on tarkoitettu FA230 verkkojännite toimisen palovaroittimien (Snro 7111800) pinta-asennukseen
- korvaa varoittimen mukana toimitettavan asennuslevyn
- riviliitin rasiassa



