Etusivu

KAMIC - Häikäisysuoja - Häikäisysuoja hunajakenno

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - himmennys

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942015979

Sähkönumero

4282657

Toimittajan tuotenumero

74.49536

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

himmennys

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

muu

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

40 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

kyllä

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

4 mm

Häikäisysuoja hunajakenno Minirulle 8W / 7W Warmdim kohdevalaisimelle halkaisija 51mm