KAMIC - Häikäisysuoja - Häikäisysuojaläpät Barndoors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen/epäsymmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942016020
Sähkönumero
4282662
Toimittajan tuotenumero
74.49541
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
näyttö/ruutu
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen/epäsymmetrinen
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
51 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei


