KAMIC - Heijastin - Funkis ProLED S heijastin 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 25 °
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942016822
Sähkönumero
4506214
Toimittajan tuotenumero
77.1510
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
25 °
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
75 mm
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
40 mm
Funkis ProLED S Downlight kattovalaisimen vakio 60° heijastimen tilalle
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


