KAMIC - Kohdevalaisin - Duoline Minirulle johdolla mu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942015900
Sähkönumero
4226294
Toimittajan tuotenumero
74.32072
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
2000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
40000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Ulkohalkaisija:
51 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
530...0 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
lakattu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys Sine Wave Reduction:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Pituus:
90 mm
Kytkentätapa:
muu
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
76...0 lm/W
Upotuspituus:
1551...0 mm

KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


