KAMIC - Kohdevalaisin - FUNKIS PROLED II 2x9W 4000K AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 20 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK06
Rungon väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942015207
Sähkönumero
4226000
Toimittajan tuotenumero
77.1282
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Rungon väri:
antrasiitti
Ulkohalkaisija:
100 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1900...0 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
I
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
18...18 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys Sine Wave Reduction:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
230 mm
Leveys:
100 mm
Pituus:
145 mm
Nimellisvirta-alue:
78...78 mA
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Himmennettävä:
kyllä
- Valonlähde LED 2x9W
- Valoteho 1900lm
- Värilämpötila 4000K
- Värintoisto Ra 82
- Avauskulma 55°
- Kotelo painevalettua alumiinia, heijastin suojalasilla
- Väri antrasiitti
- Valon suuntaus ylös ja alas
- Sisäänrakennettu ohjain, himmennettävissä
- Asennus verkkovirtaan 230V
- COB tekniikka (Chip on board)
- Mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen
- IP44, Luokka l
- Kompakti seinävalaisin, antaa paljon valoa
- Loistava sisäänkäynti tai julkisivuvalaisimeksi

KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


