KAMIC - Kohdevalaisin - KOHDEVALO MINI RULLE LED 8W VA

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942014484

Sähkönumero

4282630

Toimittajan tuotenumero

74.49431

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK01

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

51 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

510...0 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

lakattu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

8...8 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

kyllä

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys Sine Wave Reduction:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

70 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

50 mm

Pituus:

70 mm

Kytkentätapa:

muu

Nimellisvirta-alue:

34...34 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

64...0 lm/W

KOHDEVALO SPOTLINE MINI RULLE LED 8W VALKOINEN 230V 1-VAIHE YKSITTÄINEN

  • Yksittäinen 8W LED COB valkoinen kohdevalaisin
  • Himmennettävissä
  • Kytketään verkkovirtaan 230V
  • Yhdistettävissä muihin SPOTLINE osiin
  • IP20, Luokka l
  • 510 lm, 3000K, CRI 82

KAMIC

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan