KAMIC - Opaste - 1801PSS-26N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lisälehti/levy
Opaste - poistumistie
Suunta - alaspäin
Pituus - 270 mm
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942014859
Sähkönumero
4266307
Toimittajan tuotenumero
1801PSS-26N
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
alaspäin
Pituus:
270 mm
Leveys:
140 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
2 mm
Havaintoetäisyys:
26 m
Opaste Profilux-26 nuoli alas 1-puolinen havaintoetäisyys 26m
Opastepaketti Profilux-26 / Profilux-26/CBS opastevalaisimelle
Opastepaketti Profilux-26 / Profilux-26/CBS opastevalaisimelle
- nuoli alas
- 1-puolinen
- havaintoetäisyys 26 metriä
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


