KAMIC - Opastevalaisin - DS1-Cinema LEDDI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Akkutyyppi - NiMH
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942014767
Sähkönumero
4266364
Toimittajan tuotenumero
DS1-CINEMA
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Akkutyyppi:
NiMH
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
tarra
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
22 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
40 mm
Pituus:
290 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
170 mm
Upotusleveys:
45 mm
Upotuspituus:
295 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Leddi DS1-Cinema on moderni ja tyylikäs LED opastevalaisin. Toimitukseen sisältyy asennusjalusta seinä- tai kattoasennukseen sekä kolmen tarran opastesarja. Erityisesti teatterikäyttöön tarkoitettu malli, jossa opastevalo on himmeä, kun valaisin saa virtaa eikä häiritse katsojia. Virtakatkoksessa valoteho on kirkas. Havaintoetäisyys 22 metriä.
- Erityisesti teatterikäyttöön tarkoitettu malli, opastevalo on himmeä eikä häiritse katsojia silloin kun valaisin saa virtaa
- Havaintoetäisyys 22 m
- Yksikkövalaisin omalla akulla
- Varakäyntiaika 1 tunti
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


