KAMIC - Opastevalaisin - SLD-28/CBS/SP LOUNGE LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi - lisälehti/levy
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030548
Sähkönumero
4226082
Toimittajan tuotenumero
SLD-28/CBS/SP
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Valon väri:
valkoinen
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
40...250 V
Suojausluokka:
II
Leveys:
180 mm
Korkeus/syvyys:
65 mm
Pituus:
289 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
100...0 lm
LOUNGE LED SLD-28/CBS/SP
Tyylikäs LED-poistumistievalaisin jonka tekniset ratkaisut mahdollistavat helpon asennuksen sekä kaapeloinnin valaisimelle. Valaisin on kiinnitetty asennusjalustaan kääntyvillä varsilla joka mahdollistaa asennuksen kattoon tai seinään. Toimitukseen sisältyy opasteet.
- Keskusakustovalaisin
- Havaintoetäisyys 20m
- Valonvoimakkuus 85lm
- Kotelointiluokka IP30


