KAMIC - Turvavalaisin - Cap LED/O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2.9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5205327036670
Sähkönumero
4266337
Toimittajan tuotenumero
GR270/3SC
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2.9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
muu
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
70...0 lm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
65 mm
Ulkohalkaisija:
125 mm
Upotushalkaisija:
125 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
15 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
testipainike
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CAP LED
Kondensaattorilla varustettu LED-turvavalaisin
Cap LUX -opastinvalaisimemme ovat saaneet sisaruksen. Cap LED on kondensaattorilla varustettu, kattoon upotettava LED-turvavalaisin. Se on kehitetty turvavalaisimeksi, ja siitä on saatavilla kaksi versiota: pyöreällä linssillä avoimiin tiloihin ja ovaalilla linssillä käytäviin ja poistumisreiteille. Valaisimen runko on valkoista paloa hidastavaa ABS-muovia, ja lisäksi siinä on erillinen kondensaattorirasia. Sopii erinomaisesti esim. kylmiin tiloihin koska käyttölämpötila on -30°C..+40°C.
- ovaali linssi, käytäviin ja poistumisreiteille
- 1 tunnin varakäyntiaika
- 10 vuoden takuu
- IP42
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


