KAMIC - Käsivalaisin turvavalo LED - HANDY LED 3W Li

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Materiaali - muovi
Pituus - 125 mm
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942017621
Sähkönumero
8779217
Toimittajan tuotenumero
PL-850-3W-LI
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Materiaali:
muovi
Pituus:
125 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Akun tyyppi:
integroitu akku
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
1.58 g
Paristot sisältyvät:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirta:
240...240 lm
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


