KAMIC - Käsivalaisin turvavalo LED - TRIO-1000Y

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ladattava - kyllä
Päälamppu - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Sisäänrakennettu latauspiiri - kyllä
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060033280447
Sähkönumero
8779222
Toimittajan tuotenumero
NSTRIO1000Y-EU
Tukkuerä
8
Ladattava:
kyllä
Päälamppu:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Sisäänrakennettu latauspiiri:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vilkkutoiminen päälamppu:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Leveys:
132 mm
Pituus:
193 mm
Korkeus/syvyys:
117 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1000...1000 lm
TRIO-1000Y on varustettu vakiona kolmella (3) tehokkaalla LEDillä. Virta saadaan ladattavasta Li-Ion-akusta 3,7 V/6000 mAh. Käsivalaisin tarjoaa kaksi valotehotasoa ja vilkkuvan varoitustilan. Täydellä 1000 lumenin teholla se valaisee 3 tuntia. Vilkkutoiminto toimii itsenäisesti 5 tuntia.
Tämän käsivalaisimen enimmäiskantama on jopa 800 m, joten se sopii turvallisuuspalveluille, etsintäoperaatioille ja pelastajille. Rakenne ja käytetyt materiaalit mahdollistavat käytön myös teollisuudessa. IP54 kotelointiluokka.
TRIO-1000Y käsivalaisin on varustettu turvavalo-toiminnolla - jos latauksen aikana tapahtuu sähkökatkos, valaisin syttyy itsestään. TRIO-1000Y voidaan jättää pysyvästi laturiin akkua vahingoittamatta. Kiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa seinälle tai ajoneuvoon. Valaisimessa on lataustilan merkkivalo - latauksen aikana merkkivalo palaa punaisena, ja heti kun valaisin on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä.
- Valoteho: 1000 lumenia
- Kantama: jopa 800 m
- Valotilat: Täysi teho, puoliteho, vilkkuva
- Valonlähde: 3x LED
- Akun tyyppi: 3,7 V 6000 mAh Li-ion
- USB-C-lataus / voidaan käyttää ulkoisena virtalähteenä muiden laitteiden, kuten matkapuhelimen, lataamiseen
- Virran merkkivalo
- Taskulamppu voidaan jättää jatkuvasti laturiin
- Varatoiminto sähkökatkon sattuessa
- Latausaika: n. 12 tuntia
- Käsivalaisimen koko: P193x L132x K117,5 mm
- Paino: 638 g
- Väri: keltainen
- Kotelointiluokka: IP54
- Pakkauksessa on USB 12-24V autolaturi, 230V USB-laturi, USB-C latausjohto, olkahihna ja seinäteline


