KAMIC - Käsivalaisin turvavalo LED - TRIO-1000Y

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ladattava - kyllä

  • Päälamppu - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Sisäänrakennettu latauspiiri - kyllä

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5060033280447

Sähkönumero

8779222

Toimittajan tuotenumero

NSTRIO1000Y-EU

Tukkuerä

8

Ladattava:

kyllä

Päälamppu:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Sisäänrakennettu latauspiiri:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

keltainen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Vilkkutoiminen päälamppu:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Leveys:

132 mm

Pituus:

193 mm

Korkeus/syvyys:

117 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1000...1000 lm

TRIO-1000Y LED käsiturvavalaisin huomiovärillä, USB-C ladattava, Li-ion akku 3.7V 6000mAh, 1000 Lumen, verkkovirta- ja autolaturi, USB-C johto

TRIO-1000Y on moderni USB-C ladattava LED-käsivalaisin, jonka valoteho on 1000 lm ja valokeila jopa 800 m. Edeltävään TRIO-550 malliin verrattuna TRIO-1000 mallissa on enemmän tehoa eli 1000 lumenia ja suurempi akku, jonka kapasiteetti on 6 000 mAh.

TRIO-1000Y on varustettu vakiona kolmella (3) tehokkaalla LEDillä. Virta saadaan ladattavasta Li-Ion-akusta 3,7 V/6000 mAh. Käsivalaisin tarjoaa kaksi valotehotasoa ja vilkkuvan varoitustilan. Täydellä 1000 lumenin teholla se valaisee 3 tuntia. Vilkkutoiminto toimii itsenäisesti 5 tuntia.

Tämän käsivalaisimen enimmäiskantama on jopa 800 m, joten se sopii turvallisuuspalveluille, etsintäoperaatioille ja pelastajille. Rakenne ja käytetyt materiaalit mahdollistavat käytön myös teollisuudessa. IP54 kotelointiluokka.

TRIO-1000Y käsivalaisin on varustettu turvavalo-toiminnolla - jos latauksen aikana tapahtuu sähkökatkos, valaisin syttyy itsestään. TRIO-1000Y voidaan jättää pysyvästi laturiin akkua vahingoittamatta. Kiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa seinälle tai ajoneuvoon. Valaisimessa on lataustilan merkkivalo - latauksen aikana merkkivalo palaa punaisena, ja heti kun valaisin on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä.
  • Valoteho: 1000 lumenia
  • Kantama: jopa 800 m
  • Valotilat: Täysi teho, puoliteho, vilkkuva
  • Valonlähde: 3x LED
  • Akun tyyppi: 3,7 V 6000 mAh Li-ion
  • USB-C-lataus / voidaan käyttää ulkoisena virtalähteenä muiden laitteiden, kuten matkapuhelimen, lataamiseen
  • Virran merkkivalo
  • Taskulamppu voidaan jättää jatkuvasti laturiin
  • Varatoiminto sähkökatkon sattuessa
  • Latausaika: n. 12 tuntia
  • Käsivalaisimen koko: P193x L132x K117,5 mm
  • Paino: 638 g
  • Väri: keltainen
  • Kotelointiluokka: IP54
  • Pakkauksessa on USB 12-24V autolaturi, 230V USB-laturi, USB-C latausjohto, olkahihna ja seinäteline