KAMIC - Kattovalaisin - Funkis ProLED S 10W 3000K ant

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 820...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942016549

Sähkönumero

4506202

Toimittajan tuotenumero

77.1440

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

820...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Iskunkestävyysluokka:

IK01

Pituus:

100 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

100 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

118 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Downlight Funkis ProLED S alasvalo 10W 3000K antrasiitti 820lm IP65

FUNKIS PROLED S
ProLED sarja laajenee!

ProLED-sarjasta on nyt saatavilla myös neliönmuotoinen malli, joka sopii entistä useampiin ympäristöihin. Valaisimissa on helposti asennettava seinäkannake, jonka takakappale kiinnitetään yhdellä ruuvilla. Kaapelointi on mahdollista ketjuttaa valaisimella ja pikaliittimet takaavat nopean kytkennän.

Funkis ProLED on sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu valaisinsarja. Sopii julkisivujen sekä kotien ja julkisten tilojen eteis- ja aulatilojen valaisemiseen. Valettu alumiinirunko, kirkas suojalasi ja viisto heijastin takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän häikäisysuojan. Malleissa on sisäinen 230 V:n ohjain, joka tekee valaisimesta helpon asentaa ja himmennettävän. Kattomalli on varustettu 230 V:n AC-sirulla, joka mahdollistaa asennuksen myös matalampaan tilaan ja himmennyksen. Seinämalleissa mukana ovat korokepalat pinta-asennukseen. Kotelointiluokka: IP65, Luokka I, maadoitettava.

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan