KAMIC - Kohdevalaisin - Duoline Minirulle set 4x7W va

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942015825

Sähkönumero

4226286

Toimittajan tuotenumero

74.32021

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

2000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

51 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

lakattu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys Sine Wave Reduction:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Pituus:

90 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Duoline Minirulle set 4x7W Warmdim LED valkoinen 230V 2-vaihe kokonainen sarja himmennettävissä 3000-2000K

  • Sisältää 2x1m 2-vaihe kisko, 4 kpl Minirulle 7W Warmdim LED COB valkoisia valaisimia
  • Valmis paketti, toimitus sisältää kaikki osat
  • Himmennettävissä 3000-2000K
  • Lisävarusteena yksittäisiä valaisimia
  • Kytketään verkkovirtaan 230V
  • Yhdistettävissä muihin Duoline lisäosiin
  • IP20, Luokka l
  • 4x 530lm, 3000-2000K, CRI92

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan