KAMIC - Kohdevalaisin - Duoline Vetro 5W LED spot

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3100 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942015870

Sähkönumero

4226291

Toimittajan tuotenumero

74.32051

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3100 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

63 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

lakattu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

kyllä

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys Sine Wave Reduction:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Pituus:

101 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

4

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Duoline Vetro 5W LED COB yksittäinen kohdevalaisin

  • Kohdevalaisin Duoline Vetro 5W LED
  • Valonvoimakkuus 430lm, 3000K, CRI82
  • Avauskulma 30°
  • Väri: Sandy White
  • Liitetään 2-vaihe 230V AC Duoline kosketinkiskoon
  • Yhdistettävissä muihin Duoline osiin
  • IP20, Luokka l

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan