KAMIC - Kohdevalaisin - Duoline Vetro GU10

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - valkoinen

  • Ulkohalkaisija - 64 mm

  • Himmennys DALI - ei

  • Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä

  • Himmennys laskevan reunan ohjaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942015757

Sähkönumero

4282673

Toimittajan tuotenumero

74.31051

Tukkuerä

0

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

64 mm

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

lakattu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

5...35 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys Sine Wave Reduction:

kyllä

Pituus:

76 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Duoline Vetro yksittäinen kohdevalaisin GU10 kannalla 230V 2-vaihe Duoline kosketinkiskoon. ei sisällä GU10 lamppua

  • Yksittäinen kohdevalaisin Duoline Vetro GU10
  • Huom: ei sisällä GU10 lamppua
  • Kytketään verkkovirtaan 230V
  • Yhdistettävissä muihin Duoline kosketinkisko lisäosiin
  • IP20, Luokka l
  • Max. 20W

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan