KAMIC - Kohdevalaisin - Funkis ProLED 9W 3K/4K

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942014446

Sähkönumero

4266392

Toimittajan tuotenumero

77.1352

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

antrasiitti

Ulkohalkaisija:

100 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

850...0 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

118 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

145 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

94...0 lm/W

Funkis ProLED seinävalaisin 1x9W CCT 3000K/4000K antrasiitti

  • valonlähde LED 1x9W CCT
  • valoteho 750 lm (3000K); 850 lm (4000K)
  • värilämpötila valittavissa 3000K tai 4000K
  • CRI >90
  • avauskulma 55°
  • kotelo painevalettua alumiinia, heijastin suojalasilla
  • väri antrasiitti
  • valon suuntaus ylös tai alas
  • sisäänrakennettu ohjain himmennettävissä
  • asennus verkkovirtaan 230V
  • mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen
  • kotelointiluokka IP65
  • suojausluokka I
  • iskunkestävyysluokka IK06
  • kompakti seinävalaisin, antaa paljon valoa
  • erinomainen valinta sisäänkäynti- tai julkisivuvalaisimeksi

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan