KAMIC - Kohdevalaisin - FUNKIS PROLED II 2x9W 4000K HO

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

hopea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 20 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

  • Rungon väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

487 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331942015344

Sähkönumero

4282655

Toimittajan tuotenumero

77.1283

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

hopea

Ulkohalkaisija:

100 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

I

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

18...18 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys Sine Wave Reduction:

kyllä

Korkeus/syvyys:

230 mm

Leveys:

100 mm

Pituus:

145 mm

Nimellisvirta-alue:

78...78 mA

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Funkis ProLED II Tupla 2x9W 1900lm 4000K hopeanharmaa

  • Valonlähde LED 2x9W
  • Valoteho 1900lm
  • Värilämpötila 4000K
  • Värintoisto Ra 82
  • Avauskulma 55°
  • Kotelo painevalettua alumiinia, heijastin suojalasilla
  • Väri hopeanharmaa
  • Valon suuntaus ylös ja alas
  • Sisäänrakennettu ohjain, ei himmennettävissä
  • Asennus verkkovirtaan 230V
  • COB tekniikka (Chip on board)
  • Mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen
  • IP44, Luokka l
  • Kompakti seinävalaisin, antaa paljon valoa
  • Loistava sisäänkäynti tai julkisivuvalaisimeksi

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan