KAMIC - Kohdevalaisin - FUNKIS PROLED II 4000K ANTRAS.

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

  • Rungon väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331942015191

Sähkönumero

4211895

Toimittajan tuotenumero

77.1277

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

antrasiitti

Ulkohalkaisija:

100 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

950...0 lm

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

I

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

9...9 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys Sine Wave Reduction:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

115 mm

Leveys:

100 mm

Pituus:

145 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Nimellisvirta-alue:

39...39 mA

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

FUNKIS PROLED II 1x9W 950lm 4000K ANTRASIITINHARMAA



  • valonlähde LED 1x9W
  • valoteho 950lm
  • värilämpötila 4000K
  • värintoisto Ra 82
  • avauskulma 55°
  • kotelo painevalettua alumiinia, heijastin suojalasilla
  • väri antrasiitti
  • valon suuntaus ylös tai alas
  • sisäänrakennettu ohjain himmennettävissä
  • asennus verkkovirtaan 230V
  • COB tekniikka (Chip-on-board)
  • mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen
  • IP44, Luokka l
  • kompakti seinävalaisin, antaa paljon valoa
  • erinomainen valinta sisäänkäynti- tai julkisivuvalaisimeksi

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan