KAMIC - Kohdevalaisin - FUNKIS PROLED II HOPEA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK06
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
189 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331942015009
Sähkönumero
4282633
Toimittajan tuotenumero
77.1276
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Rungon väri:
hopea
Ulkohalkaisija:
100 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Suojausluokka:
I
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
9...9 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys Sine Wave Reduction:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
115 mm
Leveys:
100 mm
Pituus:
145 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Nimellisvirta-alue:
39...39 mA
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- valonlähde LED 1x9W
- valoteho 850lm
- värilämpötila 3000K
- värintoisto Ra 82
- avauskulma 55°
- kotelo painevalettua alumiinia, heijastin suojalasilla
- väri hopeanharmaa
- valon suuntaus ylös tai alas
- sisäänrakennettu ohjain himmennettävissä
- asennus verkkovirtaan 230V
- COB tekniikka (Chip-on-board)
- mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen
- IP44, Luokka l
- kompakti seinävalaisin, antaa paljon valoa
- erinomainen valinta sisäänkäynti- tai julkisivuvalaisimeksi
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


