KAMIC - Kohdevalaisin - Moxie 25W musta

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...6000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 28 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

658 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331942017539

Sähkönumero

4266386

Toimittajan tuotenumero

74.2171

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

3000...6000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

säädettävä avauskulma

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys DMX:

ei

Soveltuu lampputeholle:

25...25 W

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

175 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

80 mm

Säädettävä valonjako:

portaaton

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kohdevalaisin Moxie LED 25W musta 3000K/4000K/6000K 15-50 230Vyleisadapteri 3-vaihe kiskoon

MONIPUOLINEN MOXIE 25W KOHDEVALAISIN

Siro ja monipuolinen MOXIE LED kohdevalaisin lyömättömillä ominaisuuksilla ja varustettuna 3-vaihe yleisadapterilla! Mahdollisuus valita asennuskohteessa sopiva värilämpötila kytkimellä valaisimen takana: 3000K, 4000K tai 6000K. Valaisin on himmennettävä ja varustettu säädettävällä avauskulmalla 15-50°. Valaisimen runko on alumiinia ja värivaihtoehdot ovat valkoinen sekä musta. Yksi valaisin monenlaiseen kohteeseen!
  • yksittäinen 25W LED kohdevalaisin
  • alumiinia, maalattu mustaksi
  • värilämpötila valittavissa: 3000K/4000K/6000K
  • valovoima: 1500 lm @3000K, 1700 lm @4000K/6000K
  • CRI 90
  • säädettävä avauskulma 15-50°
  • yleisadapteri 3-vaihe kiskolle
  • IP20
  • kohdevalaisimen mitat Ø80x175mm
  • saatavilla myös valkoisena