KAMIC - Kohdevalaisin - SPOTLINE MINI RULLE LED SET MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 400000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
658 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331942014477
Sähkönumero
4282628
Toimittajan tuotenumero
74.49421
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
400000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK01
Rungon väri:
musta
Ulkohalkaisija:
51 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
510...0 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
kyllä
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
lakattu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
8...8 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
kyllä
Valonjako:
polttopistelinssi
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys Sine Wave Reduction:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
70 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
50 mm
Pituus:
70 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Nimellisvirta-alue:
139...139 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
64...0 lm/W
Upotuspituus:
2000...0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Sisältää 2x1m kisko, 4 kpl 8W LED COB mustia valaisimia
- Valmis paketti, toimitus sisältää kaikki osat
- Himmennettävissä
- Lisävarusteena yksittäisiä valaisimia
- Kytketään verkkovirtaan 230V
- Yhdistettävissä muihin SPOTLINE lisäosiin
- IP20, Luokka l
- 510 lm, 3000K, CRI 82
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


