KAMIC - Kohdevalaisin - SPOTLINE VETRO LED SET 4x5W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 22 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK01
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
487 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331942015146
Sähkönumero
4226086
Toimittajan tuotenumero
74.49461
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
22 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK01
Rungon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
65 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Soveltuu lampputeholle:
5...5 W
Heijastin:
muu
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
110 mm
Leveys:
65 mm
Pituus:
110 mm
Nimellisvirta-alue:
86...86 mA
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Sisältää 2x1m kisko, 4 kpl 5W VETRO LED COB valaisimia
- Valmis paketti, toimitus sisältää kaikki osat
- Himmennettävissä
- Lisävarusteena yksittäisiä valaisimia
- Kytketään verkkovirtaan 230V
- Yhdistettävissä muihin SPOTLINE osiin
- IP20, Luokka l
- 4x 430lm, 3000K, CRI80
- Avauskulma 30°
- Väri: Sandy White
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


