KAMIC - Kohdevalaisin - VETRO SPOT 5W LED

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK01

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331942015139

Sähkönumero

4226087

Toimittajan tuotenumero

74.49451

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK01

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

65 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

430...0 lm

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

5...5 W

Heijastin:

muu

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

110 mm

Leveys:

65 mm

Pituus:

110 mm

Nimellisvirta-alue:

21...21 mA

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

VETRO SPOT 5W LED COB Kohdevalaisin SPOTLINE sarjaan

  • Kohdevalaisin VETRO 5W LED
  • Valonvoimakkuus 430lm, 3000K, CRI80
  • Avauskulma 30°
  • Väri: Sandy White
  • Liitetään 1-vaihe 230V AC SPOTLINE kiskoon
  • Yhdistettävissä muihin SPOTLINE osiin
  • IP20, Luokka l

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan