KAMIC - Koristerengas - Koristerengas kupari pitkä

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - pronssi

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942015955

Sähkönumero

4226299

Toimittajan tuotenumero

74.49534

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

pronssi

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

49 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

26 mm

Koristerengas kupari pitkä Minirulle Warmdim 7W kohdevalaisimelle halkaisija 51mm