KAMIC - Koristerengas - Koristerengas valkoinen lyhyt

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942016037

Sähkönumero

4282663

Toimittajan tuotenumero

74.49542

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

49 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

26 mm

Koristerengas valkoinen lyhyt Minirulle Warmdim 7W kohdevalaisimelle halkaisija 49mm