KAMIC - Mekaaninen lisätarvike - Funkis Spotlight maapiikki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maapiikki
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Lisätarvike - kyllä
Korkeus - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942014224
Sähkönumero
4226239
Toimittajan tuotenumero
77.1205
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maapiikki
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
170 mm
Halkaisija:
95 mm
Funkis ProLED Spotlight maapiikki
Funkis ProLED Spotlight valaisimen (Snro 4226020) lisävaruste jonka avulla valaisin on asennettavissa esimerkiksi puutarhaan kohdevalaisimeksi
Funkis ProLED Spotlight valaisimen (Snro 4226020) lisävaruste jonka avulla valaisin on asennettavissa esimerkiksi puutarhaan kohdevalaisimeksi
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


