KAMIC - Mekaaninen lisätarvike - Lippukannake Dynamic Valkoinen

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi
KAMIC - Mekaaninen lisätarvike - Lippukannake Dynamic Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Seinävarsi

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4126955

Toimittajan tuotenumero

7349197

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Seinävarsi

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lippukannake Dynamic opastevalaisimelle, väri valkoinen Lippukannake Dynamic opastevalaisimelle.
  • Väri: valkoinen