KAMIC - Mekaaninen lisätarvike - Ripustuskannake 0,5m Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - putkiripustus
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4126953
Toimittajan tuotenumero
7349193
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
putkiripustus
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Ripustuskannake 0,5 m Dynamic opastevalaisimelle, väri musta
Ripustuskannake 0,5 m Dynamic opastevalaisimelle.
Ripustuskannake 0,5 m Dynamic opastevalaisimelle.
- Väri: musta


