Etusivu

KAMIC - Mekaaninen lisätarvike - Ripustuskannake 0,5m Valkoinen

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi
KAMIC - Mekaaninen lisätarvike - Ripustuskannake 0,5m Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - putkiripustus

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 500 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4126951

Toimittajan tuotenumero

7349191

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

putkiripustus

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

500 mm

Lisätarvike:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Ripustuskannake 0,5 m Dynamic opastevalaisimelle, väri valkoinen Ripustuskannake 0,5 m Dynamic opastevalaisimelle.
  • Väri: valkoinen