KAMIC - Mekaaninen lisätarvike - Ripustuskannake 1 m Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - putkiripustus
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4126952
Toimittajan tuotenumero
7349192
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
putkiripustus
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Ripustuskannake 1 m Dynamic opastevalaisimelle, väri valkoinen
Ripustuskannake 1 m Dynamic opastevalaisimelle.
Ripustuskannake 1 m Dynamic opastevalaisimelle.
- Väri: valkoinen


