KAMIC - Opaste - 1801PSS-64N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lisälehti/levy
Opaste - poistumistie
Suunta - alaspäin
Pituus - 655 mm
Leveys - 335 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942014873
Sähkönumero
4266309
Toimittajan tuotenumero
1801PSS-64N
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
alaspäin
Pituus:
655 mm
Leveys:
335 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
2 mm
Havaintoetäisyys:
64 m
Opaste Profilux-64 nuoli alas 1-puolinen havaintoetäisyys 64m
Opastepaketti Profilux-64 / Profilux-64/CBS opastevalaisimelle
Opastepaketti Profilux-64 / Profilux-64/CBS opastevalaisimelle
- nuoli alas
- 1-puolinen
- havaintoetäisyys 64 metriä


