KAMIC - Opastevalaisin - ALex 25 CBS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2.3 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa - 240 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942014811
Sähkönumero
4126936
Toimittajan tuotenumero
7347943
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2.3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
240 lm
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
kaksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
25 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
50 mm
Pituus:
268 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
187 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kytkentätapa:
esiasentamaton liitosjohto
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
0.86
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
10...10 mA


