KAMIC - Opastevalaisin - Cap LUX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi - lisälehti/levy
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030654
Sähkönumero
4226252
Toimittajan tuotenumero
7341730
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Valon väri:
valkoinen
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Suojausluokka:
II
Leveys:
210 mm
Korkeus/syvyys:
49 mm
Pituus:
280 mm
CAP LUX
Cap Lux on jatkuvatoiminen opastevalaisin, joka on varustettu superkondensaattorilla ja energiatehokkaalla LED-valolla. Asennus seinään tai kattoon. Saatavissa erikseen lisävarusteena lippu- ja ripustustarvikkeet sekä upotuskaulus. Täydellinen opastesarja kuuluu toimitukseen. Sopii erinomaisesti esim. kylmiin tiloihin koska käyttölämpötila on -40°C..+65°C.
- 1 tunnin varakäyntiaika
- 10 vuoden takuu
- IP44


