KAMIC - Opastevalaisin - GR-576/L/15W/WP TUNNEL LIGHT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Merkintätyyppi - lisälehti/levy
Opasteen tyyppi - yksipuolinen/kaksipuolinen
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030715
Sähkönumero
4211898
Toimittajan tuotenumero
GR-576/L/15W/WP
Tukkuerä
GR-576/L/15W/WP
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
130...250 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Leveys:
480 mm
Korkeus/syvyys:
105 mm
Pituus:
480 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos