KAMIC - Opastevalaisin - Iron LUX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi - lisälehti/levy
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030647
Sähkönumero
4226269
Toimittajan tuotenumero
7341712
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Valon väri:
valkoinen
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Suojausluokka:
II
Leveys:
210 mm
Korkeus/syvyys:
49 mm
Pituus:
280 mm
IRON LUX
Kestävä opastevalaisin 10 vuoden akulla.
Iron LUX on jatkuvatoiminen opastevalaisin, joka on varustettu LIFePO4-akulla ja energiatehokkaalla LED-valonlähteellä. Valaisimen havaintoetäisyys on 26 metriä ja se voidaan asentaa 1- tai 2-puolisella opastuksella. Alhaiset valaisimen käyttö- ja ylläpitokulut sekä 10 vuoden takuu.: Iron LUX voidaan asentaa sisätiloihin seinään tai kattoon. Käyttölämpötila +5°C ... +40°C. Valaisin on läpikytkettävä ja helppo asentaa liitäntäpistokkeen ja pikakiinnityksen ansiosta. Valaisimen lippu- ja ripustusasennustarvikkeet ovat saatavilla erikseen. Täydellinen opastesarja sisältyy toimitukseen.
- 10 vuoden takuu
- havaintoetäisyys 26 metriä
- IP44


