KAMIC - Opastevalaisin - KLD-22/CBS

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Havaintoetäisyys:

22 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta valmiustilassa - 75 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5205327036724

Sähkönumero

4266367

Toimittajan tuotenumero

KLD-22/CBS

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

5000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta valmiustilassa:

75 lm

Akkutyyppi:

NiMH

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

110...0 lm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

lisälehti/levy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

22 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

254 mm

Pituus:

180 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

35 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

KLD-22/CBS ECO LIGHT LED opastevalaisin 230V AC/DC keskusakustollehavaintoetäisyys 22m IP54

KLD-22/CBS on laadukas IP54 opastevalaisin, joka sopii erinomaisesti vaativiin kohteisiin. Sijoitus seinälle tai kattoon. Toimitukseen sisältyy opasteet. Saatavissa todella monipuoliset lisätarvikkeet.

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan