KAMIC - Opastevalaisin - PLD-25 ECO LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Valovirta valmiustilassa - 90 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030678
Sähkönumero
4226012
Toimittajan tuotenumero
PLD-25
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valovirta valmiustilassa:
90 lm
Akkutyyppi:
NiMH
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
26 m
Leveys:
280 mm
Pituus:
49 mm
Korkeus/syvyys:
209 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Turvavalon valovirta:
100 lm
ECO LIGHT PLD-25 on moderni LED opastevalaisin joka on myös helppo asentaa. Valaisin on varustettu autotesti ominaisuudella. Opastesarja oikea, vasen ja alas sisältyy toimitukseen. Seinä- tai kattoasennus. Lippu-, ripustus- ja uppoasennuksen edellyttämät tarvikkeet saatavissa lisävarusteina.
- Yksikkövalaisin 3h akulla
- Automaattinen itsetesti ja toiminta-aikatesti
- Havaintoetäisyys 26m
- 1- tai 2-puolinen
- Valonvoimakkuus 90/100lm
- Kotelointiluokka IP44
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


