KAMIC - Opastevalaisin - Profilux-26

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Akkutyyppi - NiMH
Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942014828
Sähkönumero
4266301
Toimittajan tuotenumero
LLB-26
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Akkutyyppi:
NiMH
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
26 m
Leveys:
55 mm
Pituus:
287 mm
Korkeus/syvyys:
205 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
PROFILUX IP44
Pitkille havaintoetäisyyksille
Tyylikäs ja tukeva opastevalaisin, jonka kotelointiluokka on IP44 ja josta on saatavilla kolme havaintoetäisyyttä: 26 m, 40 m ja 64 m. Runko on luonnonanodisoitua alumiiniprofiilia ja kulmaprofiilit alumiininväristä muovia. Mukana kiinnikkeet katto- ja seinäasennukseen. Havaintoetäisyydeltään 26 m:n valaisin voidaan asentaa myös lippukannakkeeseen (lisävaruste). Sama runko sopii sekä yksi- että kaksipuolisiin opasteisiin. Rungon alareunassa on raot, joista valo levittyy miellyttävästi, mikä luo tasaisen valaistuksen valaisimen alapuolelle. Valonlähde: LED.
Huomaa: Profilux-valaisimen kokoonpano valitaan itse. Kokonainen valaisin koostuu rungosta ja opasteosasta (yksi- tai kaksipuolisesta).
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


